- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- コード 整理のおすすめ人気ランキング
コード 整理のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新820件の「コード 整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 束ねる」、「ケーブル 整理」、「配線 整理」などの商品も取り扱っております。
お部屋に馴染むシンプルデザインのキャビネットシリーズ。
小物整理できるチェストタイプ。
すべての扉内にはコード穴付きなのでルーター等収納に便利です。
天然木の脚付きでお掃除ロボットの移動も可能です。
日本製。
用途北欧風キャビネットシリーズ チェスト30
材質
本体:プリント紙化粧繊維板、脚:天然木(ラバーウッド/ウレタン樹脂塗装)
幅(mm)
300
質量(kg)
16
高さ(mm)
840
奥行(mm)
430
キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式/スライド棚付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88×41.5×172
2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。
用途邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。
トラスコ品番
491-4082
色
黒
質量(g)
132
最大結束径(Φmm)
120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。
色
黒
タイプ
ファスナー:両面タイプ
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理!
電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質
ポリエチレン
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×10 、側面スリット×3
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約425×170×150(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)
スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
軟質ポリエチレン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
1
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
コードサイズに合わせてラクラク調整。
用途コード類の結束に。
材質
ポリカーボネート、ABS
キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式/スライド棚付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×41.5×172
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)
150
幅(mm)
13
材質
(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに
幅(mm)
38
長さ(m)
6.1
入数
1
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])
196(20)
特性
耐候性
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
幅(mm)
7.5
種類
耐候性