- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- コードキープのおすすめ人気ランキング
コードキープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「コードキープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペテップル」、「コードステッカー」、「両面テープ 剥がし」などの商品も取り扱っております。
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
用途(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
黒色クロメートメッキ
材質
鋼板
色
ブラック
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー
金属製粘着式。スポンジタイプ。
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高品質の両面テープを使用した、接着式配線止め具です。
仕様
RoHS対応品
材質
鉄SPCC
厚さt(mm)
0.5
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別
高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質
ステンレス
色
ブラック
金属製粘着式。Sタイプ
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
RoHS10物質対応品
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
色
黒
テープ種類
積水#516A
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様
屋内用
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質
ステンレス
色
シルバー
光ケーブルに最適なクランプです
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。
スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。
日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。
コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
関連資料
ベストステッカーカタログ.pdf(0.29MB) RoHS2証明書(ベストステッカー).pdf(0.12MB)
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途配線用接着式止め金具。
使用温度範囲(℃)
-20~80
テープ厚さ(mm)
接着:1.0
作業温度範囲(℃)
+5以上
荷重(g)
安全静荷重:1mm2当たり1以下