コードコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
6,461件の「コードコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントジャック」、「メスプラグ」、「パナソニック プラグコンセント」などの商品も取り扱っております。
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2) 1.25・2 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 寸法(長さL×幅W)(mm) 50.5×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクター
種類 セット品 形状 抜止タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V抜止形 結線方式 巻締端子式 ブラック 適合電線径(Φmm) 9.6~12 適合電線(mm2) 1.25~2
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 寸法(長さL×幅W)(mm) 36×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックコードコネクタボディ
ホワイト 電源 15A-125V コンセント形状 2P 15A 125V 対応コード 平形コード0.75mm2~2mm2
1個
219 税込241
当日出荷

用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
1セット(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷


1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法A(mm) 75 寸法B(Φmm) 46 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 寸法A(mm) 120 寸法B(Φmm) 73 寸法C(Φmm) 16
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)