- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- コードステッカー 黒のおすすめ人気ランキング
コードステッカー 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「コードステッカー 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペテップル」、「コード止め」、「コードステッカー」などの商品も取り扱っております。
二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。
配線取り付け順序自由
リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能
材質
6ナイロン
色
黒
難燃性
グレードUL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
黒色クロメートメッキ
材質
鋼板
色
ブラック
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別
高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質
ステンレス
色
ブラック
RoHS10物質対応品
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
色
黒
テープ種類
積水#516A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着テープ付
用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。
材料
SPCC-SD
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様
屋内用
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質
ステンレス
色
シルバー
最高品質の両面テープを使用した、接着式配線止め具です。
仕様
RoHS対応品
材質
鉄SPCC
厚さt(mm)
0.5
機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器。などに使用が主要。金属製粘着式。Sタイプ。
寸法(mm)
貼付:10×20
色
黒
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)