コードストラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
558件の「コードストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードバンド」、「結束コード」、「締め機」などの商品も取り扱っております。
Composite StrapComposite Strap
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
1箱(2巻)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm) 9 材質/仕上 軟質PE 仕様(適合温度範囲℃) -70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定 材質 亜鉛メッキ
1ケース(1000個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA 材質 軟質ポリエチレン 寸法(mm) 155×33 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容 赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスケイ工機ソフトタイ
仕様 ループ引張強度(kgf)5 材質 ポリエステルエラストマー 幅(mm) 7 全長(mm) 200 最大結束径(Φmm) 45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 材質/仕上 ポリエステル 質量(kg) 10 紙管内径(mm) 200
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。 適合機種 TJS50,TJS65,TBS89,TBS105 全長(mm) 310 適合バンド幅(mm) 16~32
1個
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA-2 材質 軟質ポリエチレン 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様 組立式。側面円盤径:490mm トラスコ品番 462-2995 材質 スチール 幅(mm) 500 質量(kg) 19.3 奥行(mm) 470 紙管内径(mm) (使用可能)200、280
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品 トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体) スチール/樹脂 奥行(mm) 420 キャスター 樹脂 適合幅(mm) 200(ロール幅) 取扱説明書 (1.4MB) ドラム外径(mm) 500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm) 9 質量(g) 123 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)