コードタイのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
862件の「コードタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード まとめる 針金」、「ねじラー」、「ケーブル 束ねる」などの商品も取り扱っております。
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質 被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm) 9 材質/仕上 軟質PE 仕様(適合温度範囲℃) -70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA 材質 軟質ポリエチレン 寸法(mm) 155×33 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質 白なまし鉄線0.39mm ケース寸法(mm) 縦114×横85
1個(20m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質 被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm) リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質 PVC、針金 規格 RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA-2 材質 軟質ポリエチレン 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

エスケイ工機コードバンド
仕様 ループ引張強度(kgf)7 材質 低密度ポリエチレン 幅(mm) 10 全長(mm) 125 乳白 最大結束径(Φmm) 25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷

エスケイ工機ソフトタイ
仕様 ループ引張強度(kgf)5 材質 ポリエステルエラストマー 幅(mm) 7 全長(mm) 200 最大結束径(Φmm) 45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm) 9 質量(g) 123 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あふれるケーブルをまとめて結束可能です。 必要な長さにカットできます。(カッター付き) ねじるだけの簡単結束タイプです。
材質 鉄線、塩ビ 長さ(m) 20 幅(mm) 3
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質 軟質PE(ポリエチレン)
1ケース(20本)
218 税込240
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容 赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質 軟質ポリエチレン 幅(mm) 9 サイズ(mm) 160 結束範囲(Φmm) 45
1セット(10本)
199 税込219
当日出荷

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)