コードハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
228件の「コードハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンダントライト コード フック」、「コンセントフック」、「ホースハンガー」などの商品も取り扱っております。
ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付 仕様 ヒートン付 吊下荷重(kg) 5まで
1個
321 税込353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コードハンガー
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体) 樹脂 取付方式 ねじ込み型 仕様 傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク 適合
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)コードハンガー
適合ドリル径(mm) 7.5 下穴深さ(mm) 26
1個
689 税込758
4日以内出荷

仕様 傾斜天井に取付可能(45°まで)。適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)。キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまで。キャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで 質量(kg) 0.1 直径(Φmm) 25 高さ(mm) 34
1台
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m) 10 トラスコ品番 352-4124 質量(kg) 1.3 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 芯数 2P 電線仕様-芯数 2C 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1本
3,500 税込3,850
当日出荷


360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm) 50.2 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ別売部品
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。 電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。 2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様 水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付 材質 鋼(オフホワイト塗装) 幅(mm) 520×180 質量(kg) 1 高さ(mm) 67 アズワン品番 64-9315-96
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。 トラスコ品番 819-5025 材質 (コンセント止め)NBR 材質(本体) スチール 質量(g) 300 最大積載量(kg) 1(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×86×250 材質(キャップ) 塩ビ フック 二本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m) 2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径d M4 外径D(Φmm) 6.8 全長L(mm) 32 ねじ長さ(mm) 36 ドリル径(Φmm) 9.0 適合板厚(mm) 3~10 材質/仕上 (ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf) 0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力 3.5Kg 材質 スチール、フェライト磁石 幅(mm) 61 ホワイト 高さ(mm) 60 フック 1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)