- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- コードリーダ/OCRのおすすめ人気ランキング
コードリーダ/OCRのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「コードリーダ/OCR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OCR」、「ハンディターミナル」、「マルチコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)
(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)
【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)
4.4~5.5
明るさ(Lx)
0~100000(太陽光下)
保証期間
5年(ケーブル除く)
防塵防水性能
IP41
安全規格
FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~70
使用環境湿度(%)
0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)
4(UPC 100%)
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取角度(°)
焦点:水平48°/垂直 30°
イメージセンサー
1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能!
Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。
鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)
0~50
角度(°)
【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)
0~70000(太陽光下)
防塵・防滴
IP41
光源(nm)
630~650 可視光レーザー シングルスキャン
保存温度範囲(℃)
-20~60
安全規格
FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度
100スキャン/秒
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ RS232C。
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様
抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色
白
質量(g)
約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約105.4 X 60 X 153.4
出力
(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)
-30~60
光源
(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度
(画像取得)100fps (最大)
視野角
水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPU
ARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴
IP42相当
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
動作温度、湿度範囲
-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス
(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数
(読み取り)30万画素
強度
(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)
耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイス
Full-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電
破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流
動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ
(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能
0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)
5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)
(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)
【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)
4.4~5.5
明るさ(Lx)
0~100000(太陽光下)
保証期間
バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします
防塵防水性能
IP41
安全規格
FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~70
使用環境湿度(%)
0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)
4(UPC 100%)
コントラスト
【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取角度(°)
焦点:水平48° 垂直 30°
イメージセンサー
1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品
スキャナ本体、 接続ケーブル
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)
0~95(結露なきこと)
インターフェース
USB
照度(Lx)
0~100000 (太陽光下)
保証期間
5年(ケーブル除く)
視野角
【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴
IP41
安全規格
LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様
ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品
リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
電源
動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式
無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース
(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー
64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命
スイッチ:1000万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系
センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モード
トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS
独自OS, Windowsホストと接続可能
キー
3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード
1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定
国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」
耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。
メンテナンスを考慮した構造
リアル画像保存機能
照明のコントロールが可能。
読取りはダブルシグナル [PD65]
光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単
インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板
メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品
RS232ケーブル
寸法(mm)
87.8×71.6×177.7
角度(°)
スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー
CMOS センサ、1280×800 ピクセル
光源
照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux
消費電流(mA)
動作時: 314、スタンバイ: 44
コントラスト比
印刷コントラスト比:最小25%
相対湿度
95%、結露無いこと
解像度
光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)
寿命
トリガスイッチ:1000万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-40~70
動作電圧
4VDCから5.5VDC
アズワン品番
64-8277-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作
落下耐久(m)
2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量
4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ
4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPU
オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OS
Android 10
言語表示
日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.1
インジケータ
LED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド
数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
対応コード
1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様
背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPS
GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LAN
WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷