- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コードレス シャーレンチのおすすめ人気ランキング
コードレス シャーレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「コードレス シャーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルシア レンチ」、「マキタシャーレンチ」、「電動工具 マキタ 18V」などの商品も取り扱っております。
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーター
ブラシレスDCモータ
バッテリー
36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)
4
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)
(入力)9.5
適応ボルトサイズ
M16、M20、M22用
トラスコ品番
810-9742
質量(kg)
4
締付トルク(N・m)
(常用)735
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)
296
幅(mm)
130
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
377
締付け能力
(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)
804
バッテリー容量(Ah)
6
作業量(目安)
ボルト径M22:約380本
充電時間(分)
約55(2本同時)
アズワン品番
64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.7
適応ボルトサイズ
高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
19
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様
(トルシアボルト用
トラスコ品番
256-2369
セット内容
インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)
5.1
電源(V)
36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
102
締付トルク(N・m)
120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ
高力(S10T):M16・M20・M22・M24
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様
(トルシアボルト用
トラスコ品番
271-1311
セット内容
インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)
5.6
電源(V)
36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
29
締付トルク(N・m)
120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ
高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
588[6000]
締付け能力
M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])
26
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.3
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト
長さ(mm)
296
幅(mm)
130
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
377
締付け能力
(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)
804
作業量(目安)
ボルト径M22:約380本
アズワン品番
64-8774-75
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
電源(V)
単相100
締付トルク(N・m)
295
トラスコ品番
810-9646
材質/仕上
本体:構造用鋼、ケース:スチール
質量(kg)
3.8
回転数(min-1[r.p.m])
20
最大消費電力(W)
1020
適応ボルトサイズ
M16用
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)
締付:±5
本数
1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)
モーター
ブラシレスDCモータ
タイプ
レバーソケット対応
ナメリ防止装置付
用途電動工具
トルシア形ボルト用
周波数(Hz)
50-60
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。
アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。
満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。
90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。
カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。
仕様
適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24
質量(kg)
7.8
電圧(V)
36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~15
アズワン品番
65-2489-78
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
消費電力(W)
1550
質量(kg)
4.3
適応ボルトサイズ
高力M16・M20用、超高力M16用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
26
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力
M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])
120
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.1(スリーブなし)
トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。
最大消費電力(W)
1500
締付トルク(N・m)
1250
適応ボルトサイズ
高力M22・M24、超高力M22・M24
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)
締付:±5
モーター
ブラシレスDCモータ
タイプ
インパクトソケット対応
消費電力(W)
1100
質量(kg)
5.5
適応ボルトサイズ
M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
23
締付トルク(N・m)
540
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
804[8200]
締付け能力
M16、M20、M22
回転数(min-1[r.p.m])
18
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷