- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- コードレス 丸 ノコのおすすめ人気ランキング
コードレス 丸 ノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新203件の「コードレス 丸 ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式丸ノコ」、「ミニ丸ノコ」、「円ノコ」などの商品も取り扱っております。
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)
165
取付穴径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
質量(kg)
3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3800
使用電池
18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名
BSL1820M
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(0.8MB)
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])
1400
ノコ刃外径(Φmm)
85
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
26.5
ノコ刃内径(Φmm)
20
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×160×156
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)
3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)
20
蓄電池電圧(V)
36
関連資料
(1.32MB)
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)
18
質量(kg)
2.1
定格電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×190×245
無負荷ストローク数(min-1)
3700
最大切断能力(mm)
41.3(90°)、34.9(45°)
切断角度(°)
(調整)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
使いやすさをさらに追及!
切断スピード約1.8倍
粘り約1.5倍
新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ
大型フック(別売)取付可能
スイッチロック操作性向上
チップソー黒鯱標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ
寸法(mm)
【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)
質量(kg)
2.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)
(逆15°)20
電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.47MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
付属品
140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)
約2.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×190×245
チップソー寸法(mm)
外径140×内径10
バッテリー電圧(V)
18
切断角度
0~50°
最大切断能力(mm)
41.3(90°)、34.9(45°)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)
3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)
20
関連資料
(1.31MB)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)
85
モーター電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
2400
ノコ刃内径(Φmm)
15
セット内容
マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)
約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)
24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)
0~45
バッテリー電圧(V)
10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)
147
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)
20
蓄電池電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25分(UC18YDL2使用時)
軽量コンパクト、好バランス
コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮。
作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップしました。
のこ刃交換もラクラク
本体を横置きしても安定しのこ刃交換などの作業性が向上
モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。
さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約30
ノコ刃外径(Φmm)
110~125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
パワーモード/5000、サイレントモード/3000
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
急速充電器(冷却機能付)・ガイド・ケース・六角棒スパナ(4/2.5mm)・電池カバー
質量(kg)
2.5(蓄電池装着時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
278×185×237(蓄電池装着時)
保証期間
(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名
BSL1460(冷却対応)
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
最大切込深さ(mm)
0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)
のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
のこ刃:0.9~1.8
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65
ノコ刃外径(Φmm)
155~165
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5
ベース回転範囲(°)
0~左右52
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)340×400×440
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応