- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- コードレス 掃除機 バッテリーのおすすめ人気ランキング
コードレス 掃除機 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「コードレス 掃除機 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 コードレス」、「互換 バッテリー」、「日立 充電 掃除 機」などの商品も取り扱っております。
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品
すきまノズル
質量(kg)
(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2
色
ホワイト
本体寸法(mm)
253×214×1185
集塵容量(L)
0.3
連続使用時間(分)
標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約5
ノズルタイプ
パワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリー
リチウムイオン
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質
ABS、PC、PP
寸法(mm)
フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)
1700
タイプ
吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×240×1025
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)
LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電。約1000回
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
質量(kg)
1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
14.4
電源
Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
吸込仕事率(W)
(強)約29、(標準)約10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
約22
適合バッテリー
リチウムイオン
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)
1.4
電圧(V)
直流18
本体寸法(mm)
476
スイッチ形状
押しスイッチ
吸込仕事率(W)
強:37/標準:10
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
22(目安)
スピード調節
2段階
適合バッテリー
リチウムイオン
集じん量(L)
0.65
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質
PP、ABS、PC、POM
質量(g)
1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×175×965
連続使用時間
標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式
サイクロン式
充電電圧(V)
【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電:約1000回
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)
50(強)/25(標準)
集塵容量(L)
7.5
付属品
伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容
バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)
418
幅(mm)
251
質量(kg)
4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)
278
電圧(V)
直流:18
風量(m3/min)
強:1.6/標準:1.3
フィルター
HEPAフィルター
作業量(目安)
【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)
4.5
真空度(kPa)
(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)
ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式
サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)
本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)
約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)
約3.5
使用電池
リチウムイオン電池
充電可能回数
約2500回
消費電力(W)
充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)
1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)
18
適合バッテリー
Li-ionバッテリ
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質
ABS、PC、POM
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×1035
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン
充電入力電源(V)
電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー