- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- コードレスかんなのおすすめ人気ランキング
コードレスかんなのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「コードレスかんな」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式カンナ」、「電動カンナ 小型」、「電動 ミニ カンナ」などの商品も取り扱っております。
パワフルモーターで高速切削
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
332
幅(mm)
166
高さ(mm)
160
質量(kg)
3.4(BSL36A18装着時)
砥石軸(mm)
-
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
回転数(min-1[r.p.m])
16000
最大切削幅(mm)
82
バッテリー
リチウムイオン
能力(mm)
(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名
BSL1860、BSL1840
アズワン品番
65-2064-87
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
2
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
14000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
333
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.3(バッテリー含)
電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442,A-60464
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)
326
幅(mm)
166
高さ(mm)
160
質量(kg)
3.2(BSL1460装着時)
砥石軸(mm)
-
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
回転数(min-1[r.p.m])
16000
最大切削幅(mm)
82
バッテリー
リチウムイオン
能力(mm)
(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名
BSL1440
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
1.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
13000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
329
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.2(バッテリー含)
高トルクタイプ
ブラシレスモーター採用
質量(kg)
3.6
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3
最大切削幅(mm)
82
電源電圧(V)
18
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大切削深さ(mm)
2.5
最大切削幅(mm)
82
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
285
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
2.5
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×80×252
最大切込深さ(mm)
36
回転数(min-1[回/分])
13000
コレット径(Φmm)
標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])
1400
ノコ刃外径(Φmm)
85
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
26.5
ノコ刃内径(Φmm)
20
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×160×156
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)
最大切削:82
最大切削深さ(mm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相 100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
309×164×163.5
付属品
82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様
カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)
2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
134
幅(mm)
90
質量(kg)
1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
18
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相100
付属品
替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~28000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
118
幅(mm)
90
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
14.4
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
700
電流(A)
7.5
コード長さ(m)
約2
切削幅(mm)
約82
回転数(min-1[r.p.m])
約16000
切削深さ(mm)
最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容
平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)
82
質量(kg)
約3.1
周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷