コードレスタッカのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「コードレスタッカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスピン釘打機」、「電動 タッカー」、「充電 式 タッカー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g) 800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力 木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×156×50 ステープル装填数 100本 打込本数 30 ステープル幅(mm) 11.4 充電時間(時間) 約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm) 4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時) ステープル装填数 150本 ステープル幅(mm) 12 ステープル長さ(mm) 6、10、13 適合ステープル 肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 166×85×235(蓄電池装着時)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスタッカ
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5.0、4.0、3.0 釘装てん数(本) 150(1連) ステープル長さ(mm) 6~13 打込本数 約5000本(1充電当たり) 蓄電池形名 BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応) 寸法(mm) 235×155 付属品 保護メガネ、収納ケース タイプ ケース付、電池・充電器別売
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC10.8 適合ネイル長さ(mm) 12~15 付属品 12mmステープル×100本、12mmネイル×100本 タイプ ステープル/ネイル専用 本体質量(kg) 1.5(充電池除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×82×215(充電池除く) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 マガジン機構 ステープル:80本・ネイル:80本 適合ステープル長さ(mm) 6~14
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 釘装てん数(本) 150 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×81×159 作業量(目安) 1充電あたり/約2000本 質量(kg) 1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスタッカ
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。 防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。 空打ち防止機構 ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。 単発・連続打ちが可能 [単発] 狙った所に正確に打込みができます。 [連続] 素早い連続打込みができます。 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 蓄電池容量(Ah) 2.5/5.0 ステープル長さ(mm) 6、10、13 ステープル装填数 150本 付属品 急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 質量(kg) 2.8(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量 約4000本
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V) 18/14.4 使用ステープル T4-7M-L、T4-10M-L バッテリー リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.78 ステープル装填数 100本(1連) 空気消費量(L/本) 0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V) 18/14.4 使用ステープル T3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリー リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 蓄電池容量(Ah) 2.5/5 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘 仕上釘 使用釘(装てん数) 100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に 付属品 電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000 長さ(mm) 使用T型ネイル:10 質量(kg) 約0.7 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:約170×50×145 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 40 ステープル装填数 100本まで 定格時間(分) 10 ステープル幅(mm) 10~12 操作回数 最大:1本/秒 ステープル長さ(mm) 6/8/10 アズワン品番 64-6447-44 装填数 T型ネイル:50本まで
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 釘装てん数(本) 150 ステープル長さ(mm) 6~13 ステープル幅(mm) 12(CT線) 充電時間(分) 22(目安) バッテリー リチウムイオン 付属品 プラスチックケース 本体寸法(mm) 165×235 作業量(目安) 約6000本(1充電当たり) 質量(kg) 1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 ネイル装填本数 100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 バッテリー リチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 4~14 付属品 替針(ステープル)50本 材質 本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g) 約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 6・8・10・13 ステープル装填数 150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 160×34×176 質量(g) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 176×34×160 適合ステープル T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替 付属品 11.4×10mmステープル×1000本 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×210×56 ステープル装填数 100本 打込本数 30本 ステープル幅(mm) 11.4 ステープル長さ(mm) 6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷