コードレスチェンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「コードレスチェンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式チェーンソー」、「ミニチェーンソー」、「家庭用 チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソー
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg) 3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ 90PX-40E チェンスピード(m/sec) 12.6 給油方式 自動給油 関連資料 (0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2) 2.8 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) 軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。 コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、 切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。 また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合) 刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計! Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、 安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性 パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm) 約400 セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm) 約20×17 質量(g) 本体:約2000、バッテリー:約440 材質 スチール、樹脂他 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分) フル:約80 稼働時間(分) (無負荷作動時)25 チェーン 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 最大切断能力(Φmm) 180 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ チェーン形式 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 電圧(V) 24 チェーンスピード(m/s)[m/分] 5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah) 2.0 最大切断能力(mm) (木材)Φ160 チェーン長(mm) 200 使用チェーン 90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオン バッテリー数 2 質量(kg) 約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm) 17.5×55×26 付属品 18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安) (木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番 769-7651 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.1
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式チェンソー
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm) 250 質量(kg) 2.3 付属品 チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 517×207×182 バッテリー リチウムイオン チェンスピード(m/sec) 3.5 充電時間(分) 69 バッテリー容量(mAh) 1500 電池パック B-1815LA 使用充電器 UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下 有効切断長さ(mm) 250 切断長(mm) 推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm) 約15×9 質量(kg) 本体:約3.4 材質 スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分) フル:約80 稼働時間(分) (無負荷作動時)35 チェーン 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm) 203 最大切断能力(Φmm) 180 角度調整範囲 ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm) 約230~280(伸縮式) チェーン形式 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm) 203 電圧(V) 24 チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm) 350 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 ガイドバー種類 スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V) 36 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.9[894] モーター 直流ブラシレスモーター 充電器形名 UC18YDL2 蓄電池タイプ 使用可能:マルチボルト蓄電池 オイルタンク容量(mL) チェーン:100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。 エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V) 36 切断能力(mm)木工 300 対応材質 木工 チェーンスピード(m/min) 約5 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー数 1 バッテリー容量(Ah) 2 作業範囲 (木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本 充電時間(分) 100 寸法(縦×横×高さH)(cm) 23×68.5×21 長さ(mm) (チェーンバー)300 付属品 36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー 本体質量(kg) 約3.8/電池込 電源タイプ 充電式
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断 セット内容 バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W) 770 全長(mm) 515 質量(kg) 2.1 バー全長(mm) ガイドバー:250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。 寸法(mm) 310×100×60 質量(g) 780 電源 AC充電式 連続使用時間(時間) 約1 チェーンスピード(m/s) 約5 充電時間 約3時間30分 バッテリー容量(mAh) 約1500
1セット
7,698 税込8,468
4日以内出荷

枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に モーター ブラシモーター バッテリー リチウムイオン DC18V 2.0Ah 充電時間(分) 約60
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。
質量(kg) 【電池込】約3.1 付属品 18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ タイプ 【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000) バッテリー リチウムイオン充電池 チェーン長(mm) 250 バッテリー容量(Ah) 2 使用チェーン 90PX040EC-40コマ(RC1000) 作業範囲 【目安木材】38mm×126本、141mm×20本 充電時間(分) 60 最大切断能力(mm) (木材)Φ250 寸法(縦×横×高さH)(cm) 23×64.5×21 バッテリー数 2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-52 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体のみ 質量(kg) 3.0(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 振動3軸合成値(m/s2) 2.6 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm) 200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソー
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品 チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 質量(kg) 2.7 モーター 直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s) 12.1 全長×全幅W×全高(mm) 514×194×184 使用電池 マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah) - バッテリー電圧(V) - 給油方式 自動 充電時間(分) 約20 チェーン形式 90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2) 2.5 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
28,980 税込31,878
当日出荷