コードレス回転モップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「コードレス回転モップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バス ポリッシャー」、「タイル 磨き 電動」、「洗車 電動 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m) 約1 外径(Φmm) 200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容 本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm) 約130 全長(mm) 約1100~1380 質量(kg) 約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリー ニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 9.6 充電時間(分) 約60 回転数(回/分) 約400 パッドサイズ(inch) 7 稼働時間(分) 約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 種類 回転モップ トラスコ品番 375-0337 セット内容 モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm) 190(ヘッドベース) 容量(L) 10(バケツ) パイプ径(Φmm) 25 グリップ部(mm) Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm) バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm) 335 本体高さ(mm) 230 高さ(mm) 1100 パッドサイズ(inch) 9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)170/200 質量(kg) 17 コード長さ(m) 10 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0094 奥行(mm) 320 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 300 適合サイズ パッド/9インチ(230mm) 寸法(inch) 8 電流(A)(50/60Hz) 4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に 付属品 ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660 充電時間(時間) 約4.5 防水性 IPX5 運転時間(分) (モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90 バッテリー容量(Wh) リチウムイオンバッテリー(7.4V)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg) 3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm) 8.5 水量(L/min) 7~9 ブラシ ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力 約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別 回転ブラシ 適合機種 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番 379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm) モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290 トラスコ品番 381-0356 セット内容 モップ本体、モップヘッド×2、バケツ 材質 ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー 質量(kg) 3.2
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

質量(g) スティック式:約900、ハンディー式:約760 コード長さ(m) 約1.5 連続使用時間(分) 約30~45 セット内容 本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645 ホワイト 電源(V) 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA 電池 ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh 充電時間(時間) 約8~10 電源タイプ 充電式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0259 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

質量(kg) 2.5(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100~240(50/60Hz) タンク容量(L) 0.4 電源コード(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。 マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き セット内容 ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント 材質 ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS 寸法(mm) ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110 サイズ M 質量(g) 1175 ハンドル長さ(mm) 1275
1個
9,998 税込10,998
当日出荷