コードレス掃除機 紙パックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
126件の「コードレス掃除機 紙パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 充電 掃除 機」、「ハンディ掃除機 紙パック」、「マキタ クリーナー 紙パック式」などの商品も取り扱っております。
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg) 0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み) 適合 使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター 質量(kg) 1.600(ヘッド装着時) ホワイト 質量(g) (バッテリー)153.2 内容積(L) (集じん)0.3 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間 標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分 バッテリー (寿命)繰り返し充電約1000回 充電時間 約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)。 保証期間 お買い上げ日より1年間 集塵方式 紙パック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 267×111×132
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品 延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み ) 質量(kg) 約1.4(本体+延長管+パワーブラシ) ブラック 消費電力(W) 充電中16/満充電後/待機時0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×135×1050 集塵容量(L) 約0.25 電源コード(m) 約1.5 連続使用時間(分) 強モード約7、自動モード約30 集塵方式 ダストパック式 充電入力電源(V) AC100-240(50/60Hz) 充電時間(時間) 約2.5
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック 質量(g) 1130 電源 AC100 定格電圧 DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド無し)240×175×995 連続使用時間 標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 紙パック式 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah) 1.5 吸込仕事率(W) (パワフル)32、(強)20、(標準)5 連続使用時間(分) 1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分) 約22 電源 スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式 紙パック式 仕様 ワンタッチスイッチ 質量(kg) 1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 960 幅(mm) 112 高さ(mm) 150(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 10.8 集塵容量(L) 0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 適合バッテリー リチウムイオン
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品 すきまノズル 質量(kg) (本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm) 253×214×1185 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間(分) 標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約5 ノズルタイプ パワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、PP 寸法(mm) フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g) 1700 タイプ 吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×240×1025 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分) LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電。約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式 紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 質量(kg) 1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品 ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源 Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分) (強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約50 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、POM 質量(g) 1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×220×1035 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電入力電源(V) 電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分) 約22 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm) 452 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 0.89 集塵方式 カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L) ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg) 本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V) AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分) 約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間) 約3.5 使用電池 リチウムイオン電池 充電可能回数 約2500回 消費電力(W) 充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m) 1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 商品タイプ 本体+バッテリー 長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L) 0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)