コード収納式ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「コード収納式ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードリール ドライヤー」、「温風ドライヤー」、「螺旋 コード」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品 スリットフード ホワイト 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付き) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 機能 折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品 ワイドノズル、セットノズル 材質 PA(ポリアミド) ブラック 質量(g) 823 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 電源コード(m) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 容量(W) 1500以下 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(m) 最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W) 1000/high、400/Low 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 505(ノズル含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質 ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V) 100~120/220~240 コード長さ(m) 約1.8 本体質量(g) 約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×70×230 アズワン品番 65-0530-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品 集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 210 質量(kg) 0.42 高さ(mm) 250 奥行(mm) 80 消費電力(W) 1200 スイッチ TURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m) 1.7 温風温度(℃) 101 安全装置 温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min) 1.3 電源(AC100V) 50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
ホワイト 消費電力(W) 1000・400(100V)、2000(200V) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 514(ノズル含む) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,890 税込3,179
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー 質量(g) 321 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×76×178 電源(AC V) 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品 集風器 幅(mm) 235 高さ(mm) 215 奥行(mm) 96 本体質量(g) 480 風量(m3/min) 1.9 最大消費電力(W) 1200 マイナスイオン機能 あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 マグネット あり 導体サイズ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品 スリットフード 質量(g) 410 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.7 温風温度(℃) 95(TURBO時) 風量(m3/min) 1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×83×215(フード付き) 主材質 本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。 風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。 高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。 手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。 ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品 集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W) 1000(HIGH/HOT時) スイッチ 3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF) 電源 100V(50/60Hz) 本体質量(g) 約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 237×218×78 温風温度(℃) 110 安全装置 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m) 3
1台
6,890 税込7,579
当日出荷

幅(mm) 210 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 201 奥行(mm) 88 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 風量(m3/min) 1.3 動作切換スイッチ HIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカール電源延長コード
コンセント形状 2P 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) 機能 耐トラッキング マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2Pストレートプラグ 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品 スリットフード 質量(g) 400(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ TURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×77×206(フード付き) 温風温度(℃) 110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min) 1.2(TURBO使用時) 機能 折りたたみ マイナスイオン機能 あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)