- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- コード押えのおすすめ人気ランキング
コード押えのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新176件の「コード押え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードクリップ」、「配線 止める」、「延長コード固定」などの商品も取り扱っております。
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)
-30~150
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別
高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質
ステンレス
色
ブラック
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)
15.5×8
使用温度範囲(℃)
-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
黒色クロメートメッキ
材質
鋼板
色
ブラック
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別
ユニクロメッキ
材質
鋼板
色
シルバー
目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)
15.5×8
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質
ステンレス
色
シルバー