コーナーインパクトドライバのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「コーナーインパクトドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭い所 インパクトドライバー」、「アングルインパクト」、「コーナーインパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 0~2100 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 50(510) ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 蓄電池形名 BSL1430(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 六角軸二面幅(mm) 6.35 質量(kg) 1.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 最大トルク(N・m) 244 実用トルク範囲(N・m) 61-217 質量(kg) 1.54 全長L(mm) 332 空気消費量(L/min) 538 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番 436-0991 セット内容 L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 商品構成 セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に 最大締付トルク(N・m) 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6500 付属品 カプラプラグ トラスコ品番 753-3811 材質 鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm) 364 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 ハンマータイプ シングルハンマー
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 1.8 (BSL36A18装着時) センターハイト(mm) 16.5 1充電当たりの作業量 約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大締付トルク(N・m) 250 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番 795-5812 全長(mm) 334 質量(kg) 1.6 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm) 8以上 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 PT1/4 排気方向 後方 振動3軸合成値(m/s2) JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。 仕様 作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本 セット内容 本体、ビット、バッテリー、充電器 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×48×94(バッテリ含む) モーター電圧(V) 10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 361×66×86(BL1015取付時) バッテリー リチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm) 439 幅(mm) 77 高さ(mm) 72(バッテリー含む) 差込角(sq.) 1/2 適合バッテリー BL2012 トラスコ品番 821-7927 セット内容 1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg) 2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1900 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 最大出力トルク(N・m) (右回転)210、(左回転)250 仕様 LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番 774-8736 質量(kg) 1.5 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径 (参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7500 最大締付トルク(N・m) 300 トラスコ品番 292-5729 種別 ツインハンマー 全長(mm) 264 質量(kg) 2.5 使用空気圧力(MPa) 0.48~0.68 空気消費量(m3/min) 0.38 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14~16 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質 (本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容 コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.62 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 439 差込角(sq.) 9.5 トラスコ品番 821-7926 セット内容 電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース 質量(kg) 2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1900 充電時間 50分 打撃数(min-1) 3000
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番 753-6666 セット内容 L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm) 134 質量(g) 250 差込角(mm) 6.35 シャンク径(Φmm) 6.35 ヘッド幅(mm) 55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 12 バッテリー リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容 アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類 L型ドライバー 商品構成 単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷