- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- コーナーインパクトレンチのおすすめ人気ランキング
コーナーインパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「コーナーインパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスラチェットレンチ」、「マキタ コーナーインパクト」、「アングル インパクト レンチ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.7
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7500
最大締付トルク(N・m)
300
トラスコ品番
292-5729
種別
ツインハンマー
全長(mm)
264
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m3/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14~16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)
9.5
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。
エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。
正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。
レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
最大締付トルク(N・m)
250
付属品
エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番
795-5812
全長(mm)
334
質量(kg)
1.6
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
エアーホース内径(Φmm)
8以上
空気消費量(m3/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
振動3軸合成値(m/s2)
JAP491 8.24
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。
全長(mm)
152
1個
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7100
最大トルク(N・m)
244
実用トルク範囲(N・m)
61-217
質量(kg)
1.54
全長L(mm)
332
空気消費量(L/min)
538
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)
439
幅(mm)
77
高さ(mm)
72(バッテリー含む)
差込角(sq.)
1/2
適合バッテリー
BL2012
トラスコ品番
821-7927
セット内容
1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース
質量(kg)
2.27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~1900
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×66×86(BL1015取付時)
バッテリー
リチウムイオン
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9000
最大トルク(N・m)
18
仕様
スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)
220
質量(kg)
1.24
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:200
使用ホース(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
6
排気方向
前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
付属品
カプラープラグ
全長(mm)
170(ソケット含まず)
質量(kg)
0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
空気消費量(Nm3/min)
0.25
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
付属品
カプラプラグ
トラスコ品番
753-3811
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
364
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.1
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
シングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
付属品
ソケットアダプタ9.5
回転数(min-1[r.p.m])
0~800
最大締付トルク(N・m)
47.5
商品タイプ
本体のみ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
最大出力トルク(N・m)
(右回転)210、(左回転)250
仕様
LEDワークライト(LT02WPC)付
トラスコ品番
774-8736
質量(kg)
1.5
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径
(参考)M14<強度区分10.9>
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
210
最大締付トルク(N・m)
350
仕様
レギュレーター内蔵
トラスコ品番
332-1215
全長(mm)
580
質量(kg)
4.15
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約22
回転数(min-1[回/分])
0~2100
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
50(510)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
蓄電池形名
BSL1430(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])
0~3200
六角軸二面幅(mm)
6.35
質量(kg)
1.6
ハイパワーでかつコンパクトなコーナーインパクトレンチです
ハンマー部を横置きに設計することで、打撃力がダイレクトに伝わり、パワーロスがありません
作業時の本体への反動が少ないので、不意に手が振られることが少なく、安全です
用途狭い個所のナット締め緩め作業に。農機具(トラクター用ロータリー)の爪交換作業に。
トラスコ品番
412-7943
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類
ラチェットドライバー
材質(グリップ)
アルミ
刃先マグネット
なし
セット内容
エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)
9.5
質量(g)
540
全長(mm)
172
最大締付トルク(N・m)
40
能力ボルト径(mm)
10
排気方向
後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
220
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
ホース取付口
PT1/4
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m3/min)
0.09
トラスコ品番
773-6975
商品構成
単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷