コーナーガードポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「コーナーガードポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガード 車 パイプ」、「コーナーバリカー」、「ガードポール」などの商品も取り扱っております。
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
イエロー 地上高さ(mm) 650 幅(mm) 600×600 形状 固定式 厚さ(mm) 2.8 質量(kg) 約10.7 ポール径(Φmm) 60.5 アズワン品番 65-1814-22
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製 寸法(mm) Φ76.3×t3.2 W(500×500)×H800
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製 寸法(mm) Φ60.5×t2.8 W(500×500)×H650
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg) 約8.2 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品 テープ 仕様 非粘着 材質 IXPE、(反射材)PET 長さ(mm) 1000 質量(g) 68 内径×外径(Φmm) 49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様 ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品 設置用アンカーボルト 材質 本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm) 160×260 ポール径(Φmm) 80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメフレックガードポール
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 形状 パイプ イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質 スチール製 プレート寸法(mm) 250×250×t3.0 プレート 一体型プレート 取付ボルト M-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上 黄色焼付塗装 材質(支柱) スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンポールアーチ FAC-48
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ48.6(t3.2)×W300×H550 質量(kg) 約5.2 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷

シルバーグレー 寸法H(mm) 700 寸法W(mm) 450 パイプ径(Φmm) 48.6
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容 専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm) 12 直径(Φmm) 210 材質(本体) ポリウレタン 材質(アダプター) PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 ステンレス タイプ コーナーアーチ 仕上 H.L.#240 ポール径(Φmm) 60.5
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-8
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ42.7(t2.3)×W700×H650 質量(kg) 約5.2 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm) 2.8 ポール径(Φmm) 60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)