コーナータップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
127件の「コーナータップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 薄型」、「トリプルタップ」、「コンセント L字」などの商品も取り扱っております。
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能 耐熱性 プラグ形状 スイングプラグ 材質 ABS 質量(g) 37 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コーナータップ
プラグ形状 2P コンセント形状 2P トラスコ品番 763-1821 定格 15A 125V
1個
659 税込725
当日出荷

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 機能 耐熱性 ホワイト 材質 本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂 質量(g) 44 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×20 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
313 税込344
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栓刃が180°動く可動式。
定格 15A 125V 1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×14×47 機能 絶縁カバー RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/合計1500Wまで
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g) 36 コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×70×44 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
635 税込699
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
265 税込292
当日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
コンセント個数 3 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×25×45 機能 絶縁カバーあり RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A /1500W
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライスペースアダプタ
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 材質 (本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g) 42 規格 PSE適合 スイッチ × 定格 125V 15A 1500Wまで コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)