コーナー定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
118件の「コーナー定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み定規」、「定木」、「左官定規 木」などの商品も取り扱っております。
用途出隅コーナーの仕上げに 材質 PVC 長さ(mm) 1820 グレー
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ 長さ(m) 1.82
1箱(100個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用 長さ(m) 2.5 仕様 穴あきテープ付 オフホワイト
1ケース(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無 T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。 P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m) 2.5
1箱(100本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ 長さ(m) 1.82
1箱(100個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m) 1.82
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
1箱(100個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。 コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
材質 PVC 長さ(mm) 1820 グレー タイプ 塗厚12mm
1ケース(100本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途左官仕上げの下端に 材質 PVC 長さ(mm) 2000 グレー
1ケース(100本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
ウスネズミ 長さ(m) 1.82
1箱(200個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス下地コーナーV-UP
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様 リブ付、パンチ穴2段 寸法(mm) 28×2500 粘着剤
1パック(100本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 コーナー 仕様 R0.5~38.0mm 材質 IR樹脂 寸法(mm) 105×230×0.75 質量(g) 15
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm) 55 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.4 テープ幅(mm) 55 テープ長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質 アルミ 幅(mm) 40 高さ(mm) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間にも見やすい反射テープ付
用途車庫入れ安心!ボディ・ドアの保護に 全長(mm) 250 材質 (本体)塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 幅(mm) 約50(中心より)
1パック(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

フクビ化学下端
タッカー施工で、省力化とスピードアップ。
ウスネズミ 長さ(m) 2
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フクビ化学水切定木 B-15型
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m) 1.82
1箱(100個)
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)