コーマのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
3,520件の「コーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット m4」、「10mm ナット」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
綿コーマ 日本紐釦貿易ランキング1位
日本紐釦貿易綿コーマ
用途織り糸や編み糸にご使用ください。長さ(m)440質量(g)約225寸法(Φmm)約1
1巻(440m)
1,498税込1,648
7日以内出荷

クラシックギター弦 D'Addarioランキング2位
初心者にも扱いやすく、温かみのある音色を実現。EJ27Nは入門用に最適なクラシックギター弦セット。・D'Addario CLASSICSシリーズのクラシックギター弦。・高音弦はクリアナイロン、低音弦はシルバープレーテッド銅巻き線を採用。・ノーマルテンションでバランスの取れたトーンと快適な演奏性。・初心者や学生向けに設計されたコストパフォーマンスの高いモデル。・長寿命で安定した品質、練習用にも最適。・国内外の楽器店で広く取り扱われる定番商品。・型番:EJ27N。・JANコード:0019954951139。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(シルバープレーテッド巻弦)×3。・ゲージ:.0280 / .0319 / .0402 / .029 / .035 / .043
1セット
1,598税込1,758
9日以内出荷

コーマ糸使用 快適メッシュ先丸靴下 ハヤシ[靴下]ランキング3位
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます! 芯糸に極めて細いナイロン糸を使っているためほぼ綿100%に組成です!
混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約27
1袋(5足)
889税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クラシックギター弦 D'Addarioランキング4位
明るく豊かで音抜けの良いトーン。EJ45TTはチタニウム高音弦×ダイナコア低音弦の組み合わせによる、ノーマルテンションのクラシックギター弦セット。・D'Addario Pro-Arte Dynacoreシリーズのクラシックギター用弦セット。・高音弦にTitaniumナイロン、低音弦にマルチフィラメント・ストランド・コア+銀メッキ巻線を採用。・ノーマルテンションでバランスの取れた演奏性と音圧。・チューニング安定性と弦寿命が向上。・明るく張りのあるトーンで、録音やライブ演奏にも好適。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ45TT。・JANコード:0019954971793。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:Titanium Trebles ×3、Dynacore Basses ×3。・ゲージ:.0280 / .0322 / .0403 / .028 / .035 / .046
1セット
3,500税込3,850
9日以内出荷

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂ランキング5位
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)最強装備快テック指又
高級コーマ糸で強度抜群。化学のチカラで消臭。天然のチカラで抗菌防臭。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温かみのある柔らかなトーンと正確なイントネーション。EJ30は、クラシックギターの表現力を高めるノーマルテンション弦。・D'Addario Pro-Arteシリーズのクラシックギター弦セット。・高音弦にリクティファイド(研磨仕上げ)クリアナイロンを採用し、イントネーション精度を向上。・低音弦は銀メッキ銅巻線で豊かな音量と温かみのあるトーンを実現。・ノーマルテンション仕様で快適なフィンガリングとバランスの取れた演奏性。・センターレス研磨技術によりナイロン弦の寸法を精密に管理。・録音やステージでも使える滑らかな音質と耐久性。・型番:EJ30。・JANコード:0019954952273。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:高音弦(リクティファイドクリアナイロン)×3、低音弦(銀メッキ銅巻弦)×3。・ゲージ:.0280 / .0320 / .0400 / .029 / .035 / .043
1セット
2,398税込2,638
9日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
1台
3,798税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
79税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

3M(TM) ノーマッド(TM) モジュラーマット 8300 用エッジパーツです。
長さ(mm)80幅(mm)80グレー
1箱(20個)
4,598税込5,058
15日以内出荷

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
天面からのシャワードリップでまんべんなくコーヒーのうまみを抽出。本格的な味わいを手軽に再現できます。コクのある味わいをつくる「深リブフィルター」。給水しやすい「着脱式水タンク」。ガラス製サーバータイプ。フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.8ダークブラウンタイプドリップ式容量(L)0.81定格電圧(V)100コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)690周波数50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1満水容量(L)0.84
1台
7,298税込8,028
5日以内出荷

1巻(100m)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
1パック(130個)ほか
458税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タイガー魔法瓶コーヒーメーカー
お好みに合わせて2つの味わいを楽しめるテイストマイスターを搭載。ハンドドリップで淹れ分けるように、「マイルド」と「ストロング」2つのテイストを誰でもかんたんに調節いただけます。マグカップに直接ドリップOK(専用カップトレイつき)。サーバーにドリップする以外にも、専用カップトレイを設置することでお手持ちのマグカップに直接ドリップをすることも可能です。洗いやすく割れないステンレスサーバー(一重構造)は最大6杯分まで入ります。給水しやすい「着脱式水タンク」。テイストマイスター、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.9 / サーバーあり:1.9タイプドリップ式容量(L)0.81定格電圧(V)100コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)690周波数50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1 / サーバーあり:15.4×27.2×30.1満水容量(L)0.84
1台
8,198税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷

仕様抵抗 = 8Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

仕様抵抗 = 121Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MRA0207。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm。長さ = 5.6mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -15ppm/℃。。51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
829税込912
当日出荷

仕様抵抗 = 2Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷


仕様抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MRA0207。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm。長さ = 5.6mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -15ppm/℃。。10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
829税込912
当日出荷