コールシステムのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
213件の「コールシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号表示 機器」、「トイレ ボタン」、「ナースコール」などの商品も取り扱っております。
待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容 受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1 質量(g) (送信機)200、(受信機)100、(充電機)550 電源 (送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54 充電時間(時間) 6 松吉医科器械コード 23-2015-00
1式(10台)
329,800 税込362,780
5日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離 約150m(見通し) 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター簡易12枠受信機
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g) 約290(ACアダプタを除く) タイプ 1枠 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 30×220×100 表示方式 ピポン 電源電圧(V) DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA) 250以下 受信周波数 426.1MHz 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g) 約900(アダプタ含まず) 電源 100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ 3窓 FND番号方式 充電時間(時間) 約5(最大10台) アンテナ ロッドアンテナ(外部) 送信周波数(MHz) Fsk429帯 特定小電力
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 51×129×H21 質量(g) 110(電池パック含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 リチウムイオンポリマー 方式 送受信:単信方式 チャンネル数 1~15 表示方式 2桁2窓/着信順3色表示 メモリー 50件 送信出力 1mW(消去時) 充電時間(時間) 約6 動作 送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz) 426.025~(特定小電力) 待ち受け時間(時間) 約9(使用環境によって変わります) EBM品番 3047410
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

パシフィック湘南ワンタッチコール送信機
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。送信機になります(受信機、充電台は別途ご購入下さい)
質量(g) 230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×93×29
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で モニタ LED点灯 寸法(mm) 17(H)×60-70 質量(kg) 37.3 電源(V)/電流(A) 12/23 アンテナ 内蔵 送信周波数(GHz) 315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 抗菌素材使用 質量(g) 55 電源 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×12.9×100 機能 呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離 約150m(見通し) ディスプレイ 3窓 FND番号方式 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ 内蔵式 番号設定 1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm) 85×78×H71 質量(g) 150(単三アルカリ電池×2本含む) 電源 単三アルカリ電池×2本
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター受信表示機
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg) 約1 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 45×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz) AC100 表示方式 5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶 消費電力(VA) 12 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz) 426.1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg) 58.5 電源 1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数 429 受信方式 FSK 音色 3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

コンセントがあればどこにでも設置できる簡易コールシステム。コールスイッチはユニバーサルデザインの考えを取り入れた押しやすい形状です。
仕様 ペンダントセット セット内容 親機、子機、コールスイッチ、ペンダント 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機/172×111×97、子機/70×48×115、コールスイッチ/24×40×140、ペンダント/45×93×19 松吉医科器械コード 24-6581-00
1個
138,210 税込152,031
5日以内出荷

寸法(mm) 85×61×H29 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) 0~40 番号 0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能 電源電圧(V) 3(単4アルカリ乾電池×2本) 送信周波数(MHz) 426帯(特定小電力型)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信機だけとしても使用できます。
質量(g) 約290(ACアダプタを除く) タイプ 1枠 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 30×220×100 表示方式 ピポン 電源電圧(V) DC9(付属ACアダプタ使用) 消費電流(mA) 250以下 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送受信周波数(MHz) 426.1
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

受信機の個別呼出・一斉呼出が可能で受信確認機能も搭載。
質量(g) 200 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×85×40 松吉医科器械コード 23-2015-01
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

長信ジャパンスマホタワー 3200mAh
RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 本体:96、充電台:373 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約90×90×15、充電台:130×120×203 出力 DC5V/1.5A バッテリー容量(mAh) 3200 充電入力電源(V) AC100~240(50/60Hz)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz) 315 電源 (本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数 6個 音色 20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)