コールスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
180件の「コールスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッドマンスイッチ」、「ナースコールボタン」、「ナースコール」などの商品も取り扱っております。

用途トイレや浴室などに設置します。 仕様 ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状 埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性 JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個 質量(g) 約80(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様 呼出確認表示灯付 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷

材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g) 40 コード長さ(m) 1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番 836-2050 質量(g) 約110(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-18 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 仕様 引きひも式、押ボタン式両用 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×36
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様 防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質 自己消火性樹脂 形状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm) 120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

定格 12V 30mA 回路方式 片切(ON保持形) タイプ パイロットランプ、防沫形プレート、リード線付 結線方式 リード線式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷