コールドチゼルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「コールドチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コールドチゼル ロング」、「ハンマードリル はつり」、「ピック はつり」などの商品も取り扱っております。
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm) 17 シャンク形状 六角軸 仕様 両刃 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。 仕様 CCタイプ(コールドチゼル) 使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル
1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼル
仕様 SDSプラス トラスコ品番 792-4381 全長(mm) 250 先端幅(mm) 20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

清水製作所(工具)ラクダ コールドチゼル
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。 仕様 STタイプ(スケーリングチゼル) 使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に シャンク形状 SDS-plus 寸法(mm) 250 質量(g) 260 先端幅(mm) 20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

用途溝切り、角出用 適合機種 SDSマックスシャンク全機種 刃先幅寸法(mm) 25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハツリ 破砕用に。 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 17 全長(mm) 280 質量(g) 460 刃先幅寸法(mm) 20
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼル
磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼル
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。 寸法(mm) 17H×450 質量(g) 760
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

溝切り、角出用
適合機種 SDSマックスシャンク全機種 寸法A(mm) 25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm) 17 刃先幅寸法(mm) 26 種別 ポリゴンチゼル 軸の形状 六角軸
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャンク形状 SDS-plus 適合機種 【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE。【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR。【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500。【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV。【リョービ】ED-263VR。【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263 寸法(mm) Φ10×250 全長(mm) 250 シャンク径(Φmm) 10 先端幅(mm) 22
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm) 17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)