コーワ 継ぎ柄のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「コーワ 継ぎ柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 掃除 ブラシ」、「ほうき 柄」、「デッキブラシ 業務用」などの商品も取り扱っております。
インダストリーコーワブラシ柄
用途デッキブラシ柄 種別 継ぎ柄 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ柄をつけると床・壁面の作業も効率よくできます。
商品タイプ スペア 材質(ブラシ部) 塩ビ 適合 ブラシ柄(品番:11630、11631) タイプ コンクリート用(清掃用) 毛丈(mm) 40 植付(mm) 163 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ 本体 全長(mm) 1050 ブラシ幅(mm) 180 材質(毛) 塩化ビニール(PVC) 材質(柄部) 竹、PVCチューブ トラスコ品番 789-8495 質量(g) 465 毛丈(mm) 45
1本
899 税込989
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に 幅(mm) 175 毛丈(mm) 45 柄長さ(mm) 1060 材質(柄部) 木製 材質(毛) PVC 材質(ヘッド) 木製 商品タイプ 本体
1本
499 税込549
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。 コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm) 170 材質(ブラシ部) スチール 材質(ヘッド) 天然木・PP
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm) 40 柄の形状 継ぎ柄 材質(ブラシ部) PET 材質(ヘッド) ポリプロピレン
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番 301-8776 全長(mm) 1285 材質(本体) スチール、PE 質量(g) 340 種類 ハンドル 径(Φmm) 27 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

商品タイプ 本体 全長(mm) 1170 幅(mm) 200 材質(ブラシ部) スチール 材質(ハンドル) 天然木 材質(ヘッド) 天然木 アズワン品番 64-4056-39 TKG品番 9-1371-1301 TKG品番(2017) 6-1229-1301
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

全長(mm) 1320 毛丈(mm) 約45 柄の形状 継ぎ柄 材質(毛) 塩化ビニール ブラシ幅(mm) 173 柄径(Φmm) 22.2 材質(ハンドル) スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド) 天然木・スチールクロームメッキ 商品タイプ 本体
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2989.jp+のデッキブラシ・自由箒に
材質 グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ネジ部:ポリプロピレン
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質 パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ 商品タイプ 本体 全長(mm) 1320 材質(ブラシ部) 塩化ビニール(PVC) 材質(ハンドル) スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド) 天然木・スチールに電着塗装 質量(g) 620 柄径(Φmm) 22.2 毛丈(mm) 45
1本
1,898 税込2,088
当日出荷