- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- コ字型 ボルトのおすすめ人気ランキング
コ字型 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「コ字型 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 ボルト」、「マンホール取っ手」、「取手 蓋」などの商品も取り扱っております。
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
SUS304製です。
種類
角サドル
寸法(Φmm)
5.0
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
185
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
165
1箱(1本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類
角サドル
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
角パイプ:100×100。ダクター:D1A
寸法L(mm)
155
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)
112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類
角サドル
材質/仕上
鉄/ユニクロ
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)