- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- ゴアテックス レインウェア 上下のおすすめ人気ランキング
ゴアテックス レインウェア 上下のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ゴアテックス レインウェア 上下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴアテック レインスーツ」、「ミズノ レインウェア」、「ゴアテックス 雨具」などの商品も取り扱っております。
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)
30000以上
仕様
防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容
上下セット
質量(g)
約700/Lサイズ
混率(%)
【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)
0.75
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上
表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)
本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)
ナイロン100
耐水圧(mmH2O)
25000
生地
3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)
16000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)
30000以上
セット内容
上下
質量(g)
740 (Lサイズ基準)
混率(%)
表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色
ブルー
耐水圧(mmH2O)
30000以上
材質(表)
【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様
防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容
上下セット
質量(g)
約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。
用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。
耐水圧(mmH2O)
15000
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能
透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
2000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000以上
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)
30000以上
混率(%)
ナイロン100
機能
防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格
JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地
ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)
16000
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
耐水圧(mmH2O)
35000
材質
PE(ポリエステル)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m2・24hr以上)
10800
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)
20000
セット内容
上下
質量(g)
690(Lサイズ基準)
混率(%)
表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上
表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容
上下
機能
反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000
材質
(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%メッシュ
耐水圧(mm)
10000以上
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
2000
4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク
耐水圧(mm)
15000(公的検査値)、10000(性能確約値)
混率(%)
ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能
収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)
ポリウレタンラミネート加工
材質(表)
ポリエステル
耐水圧(mmH2O)
12000
透湿性(g/m2・24hr以上)
5000
過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O)
20000
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ
機能
高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリー
セット内容
上下セット
色
ブルー
質量(g)
約850(Lサイズ)
混率(%)
表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)
30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上