- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ゴミ用台車のおすすめ人気ランキング
ゴミ用台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新175件の「ゴミ用台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かご台車 小型」、「カーゴテーナ」、「運搬 カーゴ」などの商品も取り扱っております。
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様
組立式。金網付タイプ
材質
金網:スチール。、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様
ダブルゲート
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定片袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
1台
¥77,980
税込¥85,778
20日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。棚板取付可能枚数:2枚
キャスター金具
スチール
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質
(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)
約25.5
色
アイボリー
車輪径(Φmm)
125
積載荷重(kg)
150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1200
使用キャスター
自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸
850/780
奥行(mm)外寸/内寸
650/620
高さ(mm)外寸/内寸
1200/950
取扱説明書
(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
樹脂
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
天板形状
一枚
ブレーキ/ストッパー
あり
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ