ゴミ箱 屋外 ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「ゴミ箱 屋外 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミストッカー ステンレス」、「ゴミ箱 固定」、「外置きゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様 組立式 材質 ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 1160
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質 ステンレス(SUS304) シルバー 仕様 組立式 セット内容 組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 高さ(mm) 1160 種類 集積保管庫 奥行(mm) 750 2018年トラスコ掲載ページ 9 0520
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質 蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨 付属品 マグネットフック2個 材質 本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス 耐荷重(kg) (庫内)約30 組立時間 約40-60分
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L) 330 質量(kg) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×605×960 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 取手式 商品タイプ 本体+フタ
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別 組立式 付属品 アンカーボルト シルバー フタの種類 回転式上扉 材質(本体) ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L) 650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様 ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ トラスコ品番 228-0256 形状 角形 材質/仕上 スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 25 シルバー 高さ(mm) 900 種類 集積保管庫 奥行(mm) 700 間口(mm) 1100 線径(Φmm) 3.2 均等荷重(kg) 30 網サイズ(mm) (下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm) (中扉)800×440 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類 ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L) 450 質量(kg) 36 表面処理 溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×605×960 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+フタ
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。 ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。 材質 構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂) 質量(kg) 20 アイボリー 容量(L) 45(×3袋) 組立時間 約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 85×49×70 取扱説明書 (1.29MB) フタの種類 かぶせ式
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質 鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質 アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm) (G.L)50
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質 本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm) 1130 種類 集積保管庫 奥行(mm) 680
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質 鉄(樹脂塗装)
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)