ゴム はさむのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
124件の「ゴム はさむ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝スポンジ」、「U字ゴム」、「u字 パッキン」などの商品も取り扱っております。
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質 クロロプレンスポンジ 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岡安ゴムU字溝ゴム
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質 EPDM 長さ(m) 40 硬度 65° 色調 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質 シリコン 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 8×3×5.8 使用温度範囲(℃) -70~150 アズワン品番 64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質 シリコン 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃) -70~150 アズワン品番 64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質 NBR、S 使用温度範囲(℃) -30~+100 部品名称 ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理 黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。 トラスコ品番 353-8777 材質 EPDM 長さ(mm) 12 幅(mm) 6.0 質量(g) 143 長さ(m) 2.4 内幅(mm) 3.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に 長さ(mm) 90 赤/黄 質量(g) 12/個 マイゾックスコード 219878
1パック(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃) -20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質 エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω) (ゴムパッキン)8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質 ABS樹脂 質量(g) 59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)