- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- ゴム アームバンドのおすすめ人気ランキング
ゴム アームバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「ゴム アームバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームバンド」、「シャワヘッド揺れ止めゴム」、「手袋 バンド」などの商品も取り扱っております。
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に
材質
ポリエステル
色
OD
トラスコ品番
483-4593
厚さ(mm)
約3.5
質量(g)
16.5
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
55
質量(g/袋)
16.5
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×330
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に
幅(mm)
20
周長(mm)
270
厚さ(mm)
2.2
主成分
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質
シリコン
寸法(mm)
本体:円周202、幅12、厚さ2、印刷可能範囲:9×80
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様
全長40cm、直径10cmまで有効
材質
PA(ナイロン)100%
サイズ
フリー
機能
伸縮バンド付き
全長(cm)
40
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
おしゃれに袖のズレ落ち防止!
2個入
濡れて困るキッチンやお風呂場掃除で!
袖口の汚れが気になるオフィスで!
洋服にも合わせやすいかわいいリボンのワンポイント付!
材質
ポリエステル
寸法(cm)
約3×11
質量(g/個)
約6
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
厚さ(mm)
1
材質/仕上
シリコーンゴム
色
ブルー
全長(cm)
7
素材
シリコーンゴム
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。
シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。
シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
真鍮環付
トラスコ品番
868-7927
材質
ナイロン/真鍮
長さ(mm)
400
幅(mm)
25
色
コン
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
ズボンのすそ止め、ニッカ靴下止め、物を束ねたり等の多目的用途に!
材質
クロロプレンラバー
色
ブラック
サイズ
フリー
タイプ
マジック式
サイズ(mm)
35×370
1組(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
アンテナバンド
トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド
FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別
適合機種
FTH-314/L
材質
シリコン
質量(g)
0.5
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし