- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ゴム キューブのおすすめ人気ランキング
ゴム キューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新266件の「ゴム キューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ゴム」、「底上げ」、「ゴムブロック」などの商品も取り扱っております。
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
耐寒耐熱温度(℃)
耐熱/120。耐寒/-50~-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
エスコ品番
EA997XC-203
材質
天然ゴム
寸法(mm)
50×50×50
質量(g)
約192
硬度
65度±5
使用荷重(kg)
170
使用温度(℃)
-30~70
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)
20
形状
角
色
黒
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅20/深さ10