- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ゴム ワッシャー m12のおすすめ人気ランキング
ゴム ワッシャー m12のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新203件の「ゴム ワッシャー m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト防水パッキン」、「防振 HDD」、「ゴムワッシャー 防水」などの商品も取り扱っております。
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
適合
S、W
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
材質
EPDM
硬度
85°
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
厚さ(mm)
2
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
CNRゴム
種類
丸ワッシャー
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
材質
ステンレス、ネオプレンゴム
省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。
多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。
防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。
メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。
材質
(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
材質
ナイロン6(PA)
色
黒
種類
平ワッシャー
熱変形温度(℃)
65(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
外径(Φmm)
18
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-12
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304相当)
種類
丸ワッシャー
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー