- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ゴムウエイトのおすすめ人気ランキング
ゴムウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新137件の「ゴムウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムおもり」、「ゴムウェイト」、「重り」などの商品も取り扱っております。
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質
再生ゴム
質量(kg)
約4.2
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
色
ブラック
高さ(mm)
70
トラスコ品番
440-3142
材質
リサイクルゴム
幅(mm)
300
質量(kg)
2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
やわらかゴムポール用ベースです。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×39
トラスコ品番
374-7786
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
2.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
寸法H(mm)
100
許容面荷重(N[kgf])
7840[800]
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番
EA983FT-75
材質
ゴム
質量(g)
2200
内径×外径(Φmm)
230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。
強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。
1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。
床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。
直径21cm以内のコーンに対応
水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様
●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個
アズワン品番
65-2308-56
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射
質量(kg)
約10
足径(Φmm)
【フェンス】約33
適合管径(Φmm)
【単管】約48.6
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約338×338×70
主な用途
単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒