- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ゴムチップ 人工芝のおすすめ人気ランキング
ゴムチップ 人工芝のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ゴムチップ 人工芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防草シート ボンド」、「ゴムマット用接着剤」、「人工芝 下地」などの商品も取り扱っております。
まるで天然芝のような踏み心地。安全性を高める人工芝専用アンダーパッド。人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のような踏み心地を再現します。人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全性をより高めます。メーカースポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。水を吸収しない素材(ポリエチレン)を使用しているので、より衛生的です。防炎性能試験適合済み製品。衝撃吸収性値:56%(※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。試験機関/一般財団法人カケンテストセンター)
用途子どもの遊び場、屋上、ベランダ
仕様
防炎
厚さ(mm)
12
タイプ
ショックパッド
長さ(m)
10
幅(m)
1
素材
ポリエチレン
1巻
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質
使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%
質量(kg)
20
容量(kg)
20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W350mm×H100mm×D550mm
ゴムチップランナー用接着剤
材質
特殊ウレタンポリマー系
1缶
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。
天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。
クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。
・転倒してもクッション性があり安心。
・排水穴があり、水はけの心配なし。
・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
10000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
色
ブルー
1巻
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様
透水性あり
種別
透水
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
約7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
幅(m)
1
長さ(m)
10
仕様
透水性あり
材質
PP+PE
厚さ(mm)
35
打込本数
約14700本/m2
穴間隔(mm)
横:10~250、縦:100±20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴム本来の滑り止め効果に通気性・透水性をプラスしたマット。安全性にも優れています。
用途屋外用、長尺、ロール、クッション、通路、屋上、ベランダなどに
材質
エチレン・プロピレンゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
長さ(m)
10
人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/再生ゴムチップ
寸法(mm)
Φ130×H800
豊かなクッション性と目に優しいカラーリング!
安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。
粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。
弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。
製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。
下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質
表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム
寸法(mm)
300×300×15
適応下地
モルタルコンクリート・鉄板
RoHS指令(10物質対応)
対応
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色
グリーン
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
6
透水タイプの為、水抜き穴が多数あり、人工芝とクッションマットの間に水がたまることなく衛生的です。
用途人工芝を敷く際の堅い下地の上に敷いて衝撃を和らげます。子供の遊び場、幼稚園・保育園などの園庭や屋上ベランダなどに。
CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。
耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。
材質
クロロプレンゴム
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして
材質
芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
丈(mm)
芝:35
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。
初期粘着性(初期タック)に優れています。
また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。
ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。
適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン
・一液性ウレタン系樹脂接着剤
・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。
・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
仕様
ジョイントm:約3
成分
一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)
50
厚さ(mm)
5
先端が差し込みやすい剣先タイプ。
破損しても安心の50本入り。
人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
32
色
グリーン
直径(Φmm)
4
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別
ヨーロピアン
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
パイル長(mm)
40