ゴムプールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
218件の「ゴムプール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファミリープール」、「家庭用 プール」、「ビニール水槽」などの商品も取り扱っております。
空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
材質 塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) 質量(g) 1193 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約1470×330
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

オシャレな3リングデザインのベビープール。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(mm) 外径860×250 質量(g) 574 容量(L) (高さ17cmまで入れて)68
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷

3リングデザインのプールです。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(mm) 外径1140×250 質量(g) 996 容量(L) (高さ19cmまで入れて)136
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ29cmまで入れて581L。
材質 塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用) 質量(g) 1900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約1680×380
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。 仕様 排水口、収納バッグ(PE製)付 材質 PVC 質量(kg) 9.5 容量(L) 567 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 1200×500
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 寸法(cm) 200×147×46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2200×1520×460 水量(L) 540(高さ34cmまで入れた時の目安) 質量(g) 4700
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

水を入れるだけで簡単にプールが出来上がります。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 外径×高さH(Φmm×mm) 1220×250 質量(g) 900
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう工業用
メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ヨーヨー風船100個、らくらくポンプ1本、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本、つり紙100枚、つり針30個、サイズゲージ1枚 寸法(cm) 8~9 アズワン品番 62-1047-24
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

キャンパルジャパン組立式ウォータータンク1000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。 また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。 付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品 グランドシート(180×180cm)付き 材質 本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm) 質量(kg) 約14.8 ブルー 直径×高さ(cm) 138×92 収納時寸法(cm) 97×61×25
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトボールプール
材質 PE(ポリエチレン) 寸法(Φmm) (外寸)70
1箱(500個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ナショナルマリンくみたてそう飲料用
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番 100-0528 材質 本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 700 使用温度範囲(℃) -20~60 容量(L) 200 外径(Φmm) 600
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

建設現場や非常時の貯水に適しています。 不要時は折り畳めるため、収納スペースが節約可能です。
材質 PVC
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質 本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 高さ(mm) 700 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)