- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- ゴムボートタイヤのおすすめ人気ランキング
ゴムボートタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「ゴムボートタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボート」、「ゴムボート用アンカー」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
適合
EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番
EA915R-11
材質
アルミ
寸法(mm)
260×380×460(H)
質量(kg)
1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)
36
全長(mm)
412
高さ(mm)
【トランサム】418
タイプ
SCHJ
全幅(mm)
285
全高(mm)
956
方式
【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)
13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)
45
エンジンタイプ
空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式
手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)
57
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品
ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧
DC12
連続使用時間(分)
最大30
消費電流(A)
6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)
40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
種別
予備検査 有
関連資料
(30.78MB)
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
4人乗りゴムボート
高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:22.5
色
レッド
全長(cm)
265
チューブ径(Φmm)
350
全幅(cm)
132
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種
LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質
ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
材質
アルミナ純度>97%
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)
タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)
アルミ(アルマイト処理)
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46