ゴムボートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「ゴムボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニボート」、「2馬力 船外機」、「エアーボート」などの商品も取り扱っております。
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種 LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質 ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数 4 仕様 竿掛けモールド 質量(kg) 船体:22.5 レッド 全長(cm) 265 チューブ径(Φmm) 350 全幅(cm) 132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

アキレスローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 材質 エコストロン(EPDM)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品 フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm) 295 全幅(cm) 148 総質量(kg) 37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別 予備検査 有 関連資料 (30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質 ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数 4 仕様 竿掛けモールド 質量(kg) 船体:15.5 レッド 全長(cm) 258 チューブ径(Φmm) 330 全幅(cm) 123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数 5 全幅(mm) 1560 距離 【航行区域】3海里(5.5km) 種別 予備検査 無 関連資料 (30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm) 36 全長(mm) 412 高さ(mm) 【トランサム】418 タイプ SCHJ 全幅(mm) 285 全高(mm) 956 方式 【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg) 13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm) 45 エンジンタイプ 空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式 手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3) 57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

チューブ本体と底布に強靭な1,100デシテックス素材を使用。チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ボートカバーに比べ、圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 オレンジ 距離 【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料 (30.78MB)
1セット
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様 【最大搭載人数】2人 付属品 フットポンプ・リペアキットセット・他 全長(mm) 2130 全幅(mm) 1220 保証期間 1年(本体) 総質量(kg) 15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数 2 距離 【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別 カヤックボート 関連資料 (30.78MB)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別 予備検査 無 関連資料 (30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度織りのボート布で剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性の高い設計が速さの秘密。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数 2 グレー 最大積載量(kg) 270 距離 【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料 (30.78MB)
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートクロスはプレミアムクラスと同等。チャームポイントは浮力が大きいビッグスターン。 そして船内幅は広々使えるよう76cmも確保しました。 広い船内スペースが確保されたオレンジペコでゆったりと釣りをお楽しみいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数 5 全幅(mm) 1560 距離 【航行区域】3海里(5.5km) 種別 予備検査 有 関連資料 (30.78MB)
1セット
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番 EA915R-11 材質 アルミ 寸法(mm) 260×380×460(H) 質量(kg) 1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 アイボリー 全幅(mm) 1410 距離 【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別 ラ ポッシュ 関連資料 (30.78MB)
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品 水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ 10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm) 膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm) コンテナ:825×575×350 質量(kg) コンテナ:42 材質 救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷