- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- ゴムモールのおすすめ人気ランキング
ゴムモールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「ゴムモール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムガード」、「ラバー モール」、「ウェザー ストリップ ゴム」などの商品も取り扱っております。
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。
上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。
長さ(m)
10
幅(mm)
100
質量(kg)
18.5
高さ(mm)
約30
内径(Φmm)
20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途保護材、緩衝材として
材質
シリコン
長さ(m)
2
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)
4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)
-70~150
アズワン品番
64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質
塩化ビニル(軟質)
色
ブラック
寸法L(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質
クロロプレンスポンジ
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質
S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質
NBR、S
使用温度範囲(℃)
-30~+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理
黒色
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)
9×30
内幅(mm)
2
質量(kg)
1.65
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8