ゴム付きペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「ゴム付きペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷つかない ペンチ」、「ラバーペンチ」、「ゴム付きプライヤー」などの商品も取り扱っております。
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm) 140 トラスコ品番 115-7036 セット内容 先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質 本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。 トラスコ品番 146-1790
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類 コンビネーションプライヤ バネ あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 493-6515 材質 ステンレスSUS410 サイズ 標準タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法 270 最大口開き(mm) 70 寸法B(mm) 15 付属品 取替え用角型タイプ 口開調節 8段階 全長A(mm) 275 質量(g) 430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質 柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm) 165 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 質量(g) 90 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 先端長(mm) 30 アズワン品番 64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

全長(mm) 220 トラスコ品番 786-4671 材質 グラスファイバー入りプラスチック 質量(g) 140 定格絶縁電圧(V) 1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として 材質 ジュラコン(R) 適合機種 ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
379 税込417
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 125 質量(g) 74
1個
499 税込549
当日出荷

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質 ステンレス(SUS410) 材質(グリップ) PP+エラストマー樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 口開調節 2段階 材質 クロームバナジューム鋼 表面処理 ニッケルクロームメッキ 質量(g) 160 幅(mm) 43 奥行(mm) 15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

トラスコ品番 115-7039 セット内容 先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組 適合本体 SHP-135 材質 POM樹脂 質量(g) 10
1セット
579 税込637
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 828-0669 材質 ステンレスSUS410 サイズ 片丸タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,098 税込2,308
当日出荷