- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ゴム掛矢のおすすめ人気ランキング
ゴム掛矢のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「ゴム掛矢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムハンマー大」、「ウレタン 掛矢」、「掛矢」などの商品も取り扱っております。
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
125
全長(mm)
900
材質(頭)
LLD/EVA
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
245
トラスコ品番
382-0289
質量(kg)
3
1丁
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質
ナラ柄
柄長さ(mm)
900
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-20~80
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に
主な用途
打ち込み作業
材質(柄部)
グラスファイバー
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
360
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
#4×360
頭部対辺(mm)
70
頭部長(mm)
145
質量(g)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)
90
全長(mm)
450
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
1
頭部長(mm)
160
トラスコ品番
836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・建築工事全般でよく使われています。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
柄長さ(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ラバー
材質(柄部)
ラバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)
590
材質(ヘッド)
S53C
材質(柄部)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~50
硬度HRC
【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ内径(Φmm)
26
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)
240
全長(mm)
900
材質(ヘッド)
硬質プラスチック
材質(柄部)
木
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質
スチール