- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 穴あけのおすすめ人気ランキング
ゴム栓 穴あけのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「ゴム栓 穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきゴム」、「シリコン 穴あけ」、「ゴム 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質
鉄+ニッケルメッき
仕様
押し出し棒付
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質
PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)
250
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番
6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×42×93
付属品
ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)
98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質
普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。
ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品
円錐砥石、突き棒、シート
刃数
6本組(4、5、7、8、10、11mm)
質量(kg)
約5
直径(mm)
車輪直径:160
1個
¥91,500
税込¥100,650
4日以内出荷
特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質
スチール(メッキ処理)
刃形
鋸刃
刃外径(mm)
5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様
刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番
737-51-72-01
スペース
開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類
12本組
孔開け範囲(Φmm)
約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質
合成ゴム
TGK品番
161-09-28-01
寸法(mm)
(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15。(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19。(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25。(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32。(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33。(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35
質量(g)
88
1組(6個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)
(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60