- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 耐熱のおすすめ人気ランキング
ゴム栓 耐熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新205件の「ゴム栓 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン栓 耐熱温度」、「ケーブル孔ゴム栓」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
材質
シリコン主体フッソ樹脂結合
使用温度範囲(℃)
-95~+270
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-40~+250
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
材質
天然ゴム
材質
PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)
250
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質
フッ素ゴム
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質
(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
耐熱温度(℃)
-95~270
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質
シリコン、PTFEパウダー
使用温度範囲(℃)
-95~270
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応