- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- ゴム版はんこのおすすめ人気ランキング
ゴム版はんこのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「ゴム版はんこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印鑑台」、「青 ゴムシート」、「ゴムマット 印鑑」などの商品も取り扱っております。
美しい印影が残せる、印マット。印材にやさしい素材を採用、なつ印時の感触もソフトです。常に鮮明な印影を押すための、なつ印用のマットです。素材は気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
NR(天然ゴム)
形状
角
色
黒
シンプルなデザインで、フィット感バツグンの捺印マット。特殊3層構造で印影がはっきりと出るので、ローンの契約や相続などの実印を押すときにとても重宝します。印影の細かい失敗もできないような場面でも、かすれることなく美しい捺印が可能です。2.5mmの薄さなのにしっかりとした硬さのある捺印マット。持ち運び用途だけでなくオフィスでも場所をとりません。裏面はボールペンでの筆記が可能なので、この1枚で署名・捺印の両方に使うことができ、大変便利にお使いいただけます。持ち運び時も手帳に挟むことができる薄さなので、外回りで印鑑をよく使う方にオススメです。グレーでシックな仕上がりの上品なデザインなので、使用シーンを選ばずご利用いただけます。
色
グレー
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、捺印面:スポンジ状PVCレザー(グレー)、芯材:硬質PVC(透明)、下敷面:軟質PVC(透明)
厚さ(mm)
2.5
2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
全長(mm)
60※台木高さ(印面~台木の上まで)
材質
樹脂ゴム
材質(ケース)
なし
書体
明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
関連資料
文字サイズ見本
オーダー方法
WEBオーダー
印面種別
ゴム印
サービス分類
名入れ
携帯できるコンパクトサイズ。角が丸いソフトな仕上がりです。
色
青
材質
上質天然ゴム
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
材質
特殊ゴム
種類
小切手用
寸法t(mm)
4
外寸法(mm)
100×210
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。
朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。
捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。
印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質
ABS再生樹脂
色
朱(インキ)
シリーズ
シヤチハタ朱肉
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:OG-20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 028
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
長さ(m)
1
材質
NR(天然ゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。
印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。
高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。
本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。
印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
寸法(mm)
約55.2×55.2×18.4
質量(g)
約41
盤面サイズ(mm)
直径32
対応オプション
補充インキ:OG-20
使用可能回数
なつ印/約1500回
エコマーク認定番号
16 112 030
乾燥時間約3秒、印影クッキリ。ビジネスでの使いやすさを高めた、ハイクオリティの朱肉。ナノレベルでのインキコントロール技術※により、にじまず、きれいに速く乾く印影を実現しました。色濃く押せ、印影の長期保存性に優れているので、重要な書類へのなつ印にも最適です。より進化した品質で、使いやすさが向上したクオリティの高い商品です。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)。30号、40号はネジ蓋式です。エコマーク認定商品
乾燥時間(秒)
印影/PPC用紙約3
グリーン購入法
適合
使用可能回数
なつ印/約3000回(50号)
シリーズ
シヤチハタ朱肉
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:OQN-28
エコマーク認定番号
16 112 040
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SMARTVALUE印章小物シリーズ!!捺印と筆記の両方で使えて便利。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
捺印面:発泡ポリ塩化ビニル、筆記面:軟質ポリ塩化ビニル、芯材:ポリエチレンスポンジ、硬質ポリ塩化ビニル
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
黒
ゴム硬度
60°
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様
圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質
ゴム
比重
1.5
引張強度(MPa)
6.9
切断時伸(%)
280
ゴム硬度
65
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)