- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ゴム球のおすすめ人気ランキング
ゴム球のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新281件の「ゴム球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム玉」、「ゴム 球体」、「球栓」などの商品も取り扱っております。
WAKI(和気産業)CRゴム球
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム色乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)白EPDMゴム球
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム色白硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)色薄い黄土色
材質天然ゴム
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
1個
¥2,800税込¥3,080
3日以内出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂タイプニードル式アズワン品番0-9522-01
1個
¥911税込¥1,002
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)




















![血圧計用ゴム球[微調整タイプ] プレミアムバルブセット アイゼンコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25943462-230510-02.jpg)