ゴム管継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
225件の「ゴム管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム管 ジョイント」、「ゴム管」、「佐藤真空 真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コスモ・テックNW ゴム管アダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質 SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質 PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプ KF-25 寸法A(Φmm) 40 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 35 質量(g) 44 材質 SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm) 6.35(1/4") 寸法C(mm) 4.35 寸法L(mm) 50 材質 ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW チューブアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質 チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm) 50 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW ロングフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質 SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa) 0.133Pa 材質 ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m) 1 材質 天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状 NWアルミクランプ 材質 アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質 BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m) 1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)