- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ゴム糸のおすすめ人気ランキング
ゴム糸のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新581件の「ゴム糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー丸ゴム」、「ゴム」、「スパンデックス」などの商品も取り扱っております。
従来のゴムシャーリングに比較して耐光性、耐薬品性にすぐれ、ドライクリーニングをしても変質しません。
用途洋裁のシャーリング(ギャザー、寄せたヒダ)用糸仕様3914788800混率(%)ナイロン60、スパンデックス40関連資料糸見本帳
サンコッコーゴムミシン糸
伸縮性に優れた天然ゴムの「ゴムミシン糸」。(ソフトゴムミシン糸に比べ糸が太いので、水平ガマ仕様のミシンでは、テンションの調整が必要となります。)
長さ(m)20材質ナイロン・天然ゴム収縮率3
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に長さ(m)30糸の太さ(mm)約Φ3材質ゴム+ポリエステル糸寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン伸長率(%)300太さ(mm)1
ナリカ糸ゴム
ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
寸法(mm)1.3×1.3×1000
1組(50本)
¥1,088税込¥1,197
当日出荷
サンコッコーソフトゴムミシン糸
やさしくフィットするライクラ採用のソフトゴムミシン糸です。伸びる繊維『ライクラ』は、従来の天然ゴムの伸びきりと窮屈感がなく、ソフトな肌当たりなので、。肌に食い込まずゴムの跡がつきにくく快適な着心地。ドライクリーニングでの劣化がありません。
長さ(m)20材質ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)収縮率2.7
S.I.C.(SHINDO)シャーリングゴム/5コール
5サイズ×2色 ポリウレタンを使用した、薄く軽いメッシュ組織のインベルです。主に袖や裾部分に使われています。また、シャーリング用のゴムとしても適しています。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約16 mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)100混率(%)ナイロン65、ポリエステル25、ポリウレタン10関連資料色見本
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3材質糸:ゴム寸法(mm)Φ58×180RoHS指令(10物質対応)対応
装飾用やギフトカードの綴じ紐としてお使いいただけます。
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
川村製紐ビース用ゴム
ビーズ用の透明ゴムです。透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン色黒直径(Φmm)0.5伸長率(%)500
1巻(3.5m)
¥339税込¥373
当日出荷
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。
糸止め付き、安全設計カッター付き。
手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質パイレン糸リール径(Φmm)W95、D42
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質合成ゴム長さ(mm)2400寸法(Φmm)6
1個
¥609税込¥670
当日出荷
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2材質ナイロン